그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플러시 밸브 |
배터리 수명 | 10 년 |
연결 위치 | 뒤 |
마감재 | 크롬 |
고정물 유형 | 화장실 |
플러시 당 갤런 | 1.28 |
인 레트 크기 | 1 "IPS |
전원 | 리튬 배터리 |
압력 범위 | 25 ~ 100 psi |
러프 인 | 10 " |
스 퍼드 커플 링 | 1-1 / 2 " |
밸브 디자인 | 피스톤 |
선박 중량 (kg) | 2 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8481805090 |
프로덕트 | 모델 | 연결 위치 | 고정물 유형 | 플러시 당 갤런 | 전원 | 압력 범위 | 러프 인 | 밸브 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTR6200EV-LL | 최고 Spud | 물 옷장 센서 | 1.28 | (4) AA 알카라인 배터리 | 25 ~ 80 psi | 11.5 " | 감지기 | ₩ 1,228,185 | ||
ZTR6200-WS1-LL | 최고 Spud | 물 옷장 센서 | 1.6 | (4) AA 알카라인 배터리 | 25 ~ 80 psi | 11.5 " | 감지기 | ₩ 1,326,202 | ||
ZTR6203-EWS-LL | 최고 Spud | 소변기 센서 | 0.5 | (4) AA 알카라인 배터리 | 25 ~ 80 psi | 11.5 " | 감지기 | ₩ 1,194,410 | ||
ZTR6203-WS1-LL | 최고 Spud | 소변기 센서 | 1.0 | (4) AA 알카라인 배터리 | 25 ~ 80 psi | 11.5 " | 감지기 | ₩ 1,143,730 | ||
ZP6800-WS1-NES-LL | 뒤 | 화장실 | 1.60 | 리튬 배터리 | 25 ~ 100 psi | 10 " | 피스톤 | ₩ 1,435,892 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.