그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플러시 밸브 |
배터리 수명 | 10 년 |
연결 위치 | 최고 Spud |
마감재 | 크롬 |
고정물 유형 | 소변기 센서 |
플러시 당 갤런 | 0.5 |
인 레트 크기 | 1 "IPS |
전원 | (4) AA 알카라인 배터리 |
압력 범위 | 25 ~ 80 psi |
제품 데이터 시트 | zurn-ztr6203-ews-ll.pdf |
러프 인 | 11.5 " |
센서 범위 | 3 "~ 33" |
스 퍼드 커플 링 | 1-1 / 2 " |
UPC | 670240816572 |
밸브 디자인 | 감지기 |
선박 중량 (kg) | 3.13 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8481809020 |
프로덕트 | 모델 | 연결 위치 | 고정물 유형 | 플러시 당 갤런 | 전원 | 압력 범위 | 러프 인 | 밸브 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTR6200EV-LL | 최고 Spud | 물 옷장 센서 | 1.28 | (4) AA 알카라인 배터리 | 25 ~ 80 psi | 11.5 " | 감지기 | ₩ 442,120 | ||
ZTR6200-WS1-LL | 최고 Spud | 물 옷장 센서 | 1.6 | (4) AA 알카라인 배터리 | 25 ~ 80 psi | 11.5 " | 감지기 | ₩ 442,120 | ||
ZTR6203-WS1-LL | 최고 Spud | 소변기 센서 | 1.0 | (4) AA 알카라인 배터리 | 25 ~ 80 psi | 11.5 " | 감지기 | ₩ 442,120 | ||
ZP6800-WS1-NES-LL | 뒤 | 화장실 | 1.60 | 리튬 배터리 | 25 ~ 100 psi | 10 " | 피스톤 | ₩ 1,312,745 | ||
ZP6800-HET-NES-LL | 뒤 | 화장실 | 1.28 | 리튬 배터리 | 25 ~ 100 psi | 10 " | 피스톤 | ₩ 1,365,385 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.