그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 욕실 수도꼭지 |
본체 재질 | 캐스트 황동 |
연결 | 1/2 "NPSM 스레드 |
수도꼭지 작동 | Manual |
수도꼭지 주둥이 | 일체형 캐스트 |
마감재 | 세련된 크롬 |
유량 | 2.2gpm |
손잡이 재질 | 금속 |
핸들 타입 | 잎 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 1/2 "NPSM 스레드 |
실장 형 | 센터 셋 |
핸들 수 | 2 |
구멍 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | zurn-z81104-xl.pdf |
주거, 상업 | Commercial |
주둥이 길이 | 4.25 " |
UPC | 670240367111 |
밸브 타입 | 세라믹 디스크 |
선박 중량 (kg) | 1.86 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8481801030 |
프로덕트 | 모델 | 수도꼭지 작동 | 유량 | 핸들 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Z86500-XL-3M | 측광 | 0.5gpm | 누름 단추 | ₩ 202,338 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.