항목 | HVAC 모터 |
주변 (C) | 40 |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 56 |
완전 부하 암페어 | 2.6-2.6/1.3 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
설치 | RB |
정위 | 수평 또는 수직 |
상 | 3 |
RPM | 1140 |
서비스 요인 | 1 |
열 보호 | 없음 |
UPC | 722856040664 |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 12.15 |
선박 높이 (cm) | 38.46 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 25.88 |
프로덕트 | 모델 | 전압 | Enclosure | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | NEMA 디자인 | RPM | 서비스 요인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K49KN4142 | 208-230/460 | 텐브 | 56 | 3.3-3.0/1.5 | 3/4 | M | 1725 | 1.0 | ₩ 890,557 | ||
5K49MN6080 | 208-230/460 | 텐브 | 56 | 2.6-2.6/1.3 | 1/2 | B | 1140 | 1.0 | ₩ 1,374,327 | ||
5K33KN52 | 230/460 | 텐브 | 48 | 1.5/0.8 | 1/3 | - | 1725 | 1.35 | ₩ 1,150,922 | ||
5K42HN4128 | 208-230/460 | 텐브 | 56 | 2.3-2.2/1.1 | 1/2 | B | 1725 | 1.0 | ₩ 842,922 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.