그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 욕실 수도꼭지 |
본체 재질 | 황동 |
연결 | 1/2 "MIPS |
배수 유형 | 없음 |
수도꼭지 작동 | Manual |
수도꼭지 주둥이 | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 크롬 |
흐름 출구 유형 | 화난 |
유량 | 2.2gpm |
손잡이 재질 | 황동 |
핸들 타입 | 지레 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 4" |
실장 형 | 센터 셋 |
핸들 수 | 1 |
구멍 수 | 2 |
전체 높이 | 6.75 " |
제품 데이터 시트 | zurn-z81000-xl.pdf |
교체 용 카트리지 | Mfr. 번호 Z81000-XL |
주거, 상업 | Commercial |
주둥이 길이 | 4.75 " |
UPC | 670240358720 |
밸브 타입 | 세라믹 디스크 |
선박 중량 (kg) | 2.13 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 24.89 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8481801030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 손잡이 재질 | 컴플라이언스 | 연결 | 핸들 타입 | 장착 구멍 중심에서 중심까지 | 실장 형 | 핸들 수 | 구멍 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z831B4-XL-FC | - | 무료 리드 | 1 / 2-14 인치 NPSM | 잎 | 6 "~ 20"조절 가능 | 갑판 | 3 | 3 | ₩ 213,843 | ||
Z6915-XL | 황동 | - | 1 / 2 " | 감지기 | - | 갑판 | 1 | 1 | ₩ 506,290 | ||
Z812A4-XL | 황동 | 캘리포니아 보건 및 안전 코드 116875; 버몬트 2470h | 1/2 "NPSM | 잎 | 6" | 갑판 | 2 | 2 | ₩ 213,843 | ||
Z86100-XL-CP4 | 금속 | - | 1/2 "NPSM | 푸시 | 4" | - | 1 | 3 | ₩ 136,321 | ||
Z81104-XL | 황동 | - | 1/2 "MIPS | 잎 | 4" | 센터 셋 | 2 | 2 | ₩ 139,529 | ||
Z86500-XL | 금속 | - | 1/2 "NPSM | 푸시 | 4" | 센터 셋 | 2 | 3 | ₩ 202,338 | ||
Z86100-XL- 내 | 황동 | - | 1/2 "NPSM | 푸시 | 4" | 갑판 | 1 | 1 | ₩ 243,460 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.