항목 | 린트 인터셉터 |
연결 유형 | 스레드 IP |
마감재 | 분말 코팅 에나멜 |
유량 | 30의 PSI |
자재 | 린트 천 |
전반적인 깊이 | 13 " |
전체 높이 | 16.5 " |
전체 폭 | 17 " |
파이프 크기 | 2" |
선박 중량 (kg) | 29.25 |
선박 높이 (cm) | 41.91 |
선박 길이 (cm) | 43.82 |
선박 폭 (cm) | 43.82 |
원산지 | US |
A. 최적의 성능을 유지하고 막힘을 방지하기 위해 인터셉터를 정기적으로 청소하는 것이 좋습니다. 육안 검사는 청소가 필요한 시기를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
A. 주요 요인으로는 폐수 유량, 그리스 발생량, 상업용 주방 규모 등이 있습니다. 넘침이나 백업을 유발하지 않고 그리스 부하를 적절하게 처리할 수 있는 용량을 선택하는 것이 중요합니다.
A. 이 그리스 차단기가 넘치면 차단기가 가득 찼음을 의미할 수 있으며 즉각적인 주의가 필요합니다. 이러한 경우 차단기를 비우고 청소하고 범람을 일으킬 수 있는 손상이나 막힘이 있는지 검사해야 합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.