그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플러시 튜브 |
브랜드에 적합 | ur |
Grainger 항목 번호와 함께 사용 | 38ZL54, 38ZL71, 38ZL55, 38ZL72 |
Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | ZEMS6000AV-HET,ZEMS6000AV-HET-IS, ZEMS6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS |
입구 | 1-1 / 8 " |
크기 | 1 1/4 x 9 " |
타입 | 진공 차단기 |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8481909085 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | Grainger 항목 번호와 함께 사용 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 입구 | 항목 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P6003-A-AA-CP | 38ZL62, 38ZL79, 38ZL61, 38ZL78, 38ZL63, 38ZL80, 38ZL84 | ZEMS6000AV-EWS,ZEMS6000AV-EWS-IS,ZEMS6000AV-ULF,ZEMS6000AV-ULF-IS,ZEMS6000AV-WS1,ZEMS6000AV-WS1-IS,ZEMS6000AV-EWS-IS-YB-YC,ZEMS6000AV-YB-YC | 3 / 4 " | 플러시 튜브 | 3/4 x 9 " | 진공 차단기 | ₩ 59,115 | ||
P6000-30-A-AA-CP | - | - | 1.5 " | 플러시 튜브 진공 차단기 | 30 " | 플러시 밸브 | ₩ 129,150 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.