플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ZSI-FOSTER T040NS046 쿠션 클램프 스트럿 장착 튜브 크기 2 1/2in | AD8VFR 4MVD5

ZSI-FOSTER T040NS046 쿠션 클램프 스트럿 장착 튜브 크기 2 1/2in

재고 있음 있음
항목: AD8VFR 모델: T040NS046교차 참조: 4MVD5

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 73,272 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목쿠션 클램프
볼트 크기5/16 x 1-17/32"
높이3 51 / 64 "
길이2 15 / 16 "
자재스테인리스 강 304
맥스. 하중2200 파운드
금속 탐지 가능가능
스레드 크기5 / 16 "
튜브 크기2-1 / 2 "
타입스트럿 장착
1.62 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.2
선박 높이 (cm)11.94
선박 길이 (cm)8.13
선박 폭 (cm)4.06
HS 코드7326908530
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 특징 : 튜브, 파이프 또는 호스의 스트럿 장착 용

제품 변형

프로덕트모델로드 크기볼트 크기높이스레드 크기튜브 크기길이자재맥스. 하중가격
ZSI-FOSTER P021N026 쿠션 클램프 스트럿 장착 파이프 크기 1in | AD8VEA 4MUY8 P021N026-1/4 x 1-3/64"2 11 / 32 "1 / 4 "-1 49 / 64 "전기 아연 도금 금1000 파운드₩ 12,967
ZSI-FOSTER P021NS026 쿠션 클램프 스트럿 장착 파이프 크기 1in | AD8VEB 4MUY9 P021NS026-1/4 x 1-3/64"2 11 / 32 "1 / 4 "-1 49 / 64 "스테인리스 강 3041000 파운드₩ 34,860
ZSI-FOSTER T016T020 쿠션 클램프 스트럿 장착 튜브 크기 1in | AD8VEC 4MUZ1 T016T020-1/4 x 1-3/64"1 61 / 64 "1 / 4 "1"1.437 "전기 아연 도금 금1000 파운드₩ 9,275
ZSI-FOSTER T016NS020 쿠션 클램프 스트럿 장착 튜브 크기 1in | AD8VED 4MUZ2 T016NS020-1/4 x 1-3/64"1 61 / 64 "1 / 4 "1"1.437 "스테인리스 강 3041000 파운드₩ 26,250
ZSI-FOSTER T008T012 쿠션 클램프 스트럿 장착 튜브 크기 1/2 In | AD8VEE 4MUZ3 T008T012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "1 / 2 "15 / 16 "전기 아연 도금 금1000 파운드₩ 7,262
ZSI-FOSTER T008NS012 쿠션 클램프 스트럿 장착 튜브 크기 1/2in | AD8VEF 4MUZ4 T008NS012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "1 / 2 "15 / 16 "스테인리스 강 3041000 파운드₩ 14,770
ZSI-FOSTER P009N012 쿠션 클램프 스트럿 장착 파이프 크기 1/4in | AD8VEG 4MUZ5 P009N012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "-63 / 64 "전기 아연 도금 금1000 파운드₩ 6,965

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ZSI-FOSTER T040NS046 쿠션 클램프 스트럿 장착 튜브 크기 2 1/2in
₩ 73,272 /단위