그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 쿠션 클램프 |
볼트 크기 | 1/4 x 1-3/64" |
높이 | 1 11 / 32 " |
길이 | 15 / 16 " |
자재 | 전기 아연 도금 금 |
맥스. 하중 | 1000 파운드 |
금속 탐지 가능 | 아니 |
스레드 크기 | 1 / 4 " |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
타입 | 스트럿 장착 |
폭 | 1.62 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 4.06 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7326908530 |
원산지 | US |
모델 | 로드 크기 | 볼트 크기 | 높이 | 스레드 크기 | 튜브 크기 | 길이 | 자재 | 맥스. 하중 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P021N026 | - | 1/4 x 1-3/64" | 2 11 / 32 " | 1 / 4 " | - | 1 49 / 64 " | 전기 아연 도금 금 | 1000 파운드 | ₩ 12,967 | |
P021NS026 | - | 1/4 x 1-3/64" | 2 11 / 32 " | 1 / 4 " | - | 1 49 / 64 " | 스테인리스 강 304 | 1000 파운드 | ₩ 34,860 | |
T016T020 | - | 1/4 x 1-3/64" | 1 61 / 64 " | 1 / 4 " | 1" | 1.437 " | 전기 아연 도금 금 | 1000 파운드 | ₩ 9,275 | |
T016NS020 | - | 1/4 x 1-3/64" | 1 61 / 64 " | 1 / 4 " | 1" | 1.437 " | 스테인리스 강 304 | 1000 파운드 | ₩ 26,250 | |
T008NS012 | - | 1/4 x 1-3/64" | 1 11 / 32 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 15 / 16 " | 스테인리스 강 304 | 1000 파운드 | ₩ 14,770 | |
P009N012 | - | 1/4 x 1-3/64" | 1 11 / 32 " | 1 / 4 " | - | 63 / 64 " | 전기 아연 도금 금 | 1000 파운드 | ₩ 6,965 | |
P009NS012 | - | 1/4 x 1-3/64" | 1 11 / 32 " | 1 / 4 " | - | 63 / 64 " | 스테인리스 강 304 | 1000 파운드 | ₩ 16,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.