항목 | 잠수정 증발 냉각 펌프 |
A | 9.7 |
소재베이스 | 플라스틱 |
베어링 유형 | 공 |
코드 길이 | 20ft. |
지름 | 10 3 / 32 " |
NPT 방전 | 1-1 / 2 " |
Duty | 끊임없는 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 34 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 19 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 43 |
높이 | 10 1 / 16 " |
주거 | 주철 |
주택 자재 | 주철 |
HP | 3/10 |
임펠러 재질 | 유리로 채워진 플라스틱 |
맥스. Dia. 고체 | 3 / 8 " |
맥스. 머리 | 19.25 피트 |
맥스. 액체 온도. | 130도 F |
최대 온도 | 130도 F |
기계적 밀봉 | SiC |
최소 웅덩이 직경 | 18 " |
모터 RPM | 1550 |
모터 유형 | 음영 처리 된 극 |
RPM | 1550 |
샤프트 재질 | SS |
샤프트 씰 | 탄화 규소 |
열 보호 | 가능 |
탑 소재 | 주철 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 10.01 |
선박 높이 (cm) | 27.43 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 19.56 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 소재베이스 | 베어링 유형 | 임펠러 재질 | 맥스. Dia. 고체 | 기계적 밀봉 | 샤프트 재질 | 샤프트 씰 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371-0004 | 230 | 주철 | 소매 | 열가소성 물질 | 1 / 2 " | SiC / SiC | 냉간 성형 강철 | SiC / SiC | ₩ 668,465 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.