ZOELLER 수중 증발식 냉각 펌프
필터
암페어 : 9.7 , 코드 길이: 20ft. , 지름: 10 3 / 32 " , 의무: 끊임없는 , 물의 GPM @ 10 Ft. 머리의: 34 , 물의 GPM @ 15 Ft. 머리의: 19 , 물의 GPM @ 20 Ft. 머리의: 13 , 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의: 43 , 키: 10 1 / 16 " , 하우징: 주철 , 하우징 재질: 주철 , HP: 3/10 , 최대. 머리: 19.25 피트 , 최대. 액체 온도: 130도 F , 맥스. 임시 직원.: 130도 F , 모터 RPM: 1550 , 모터 유형: 음영 처리 된 극 , RPM: 1550 , 스위치 유형: Manual , 열 보호: 가능 , 상단 소재: 주철
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 신발 견인 장치
- 루핑 앵커
- 턱 그립을 당기는 케이블
- 계단 단위
- 샤프트 어댑터
- 비닐
- 유틸리티 카트
- 가방 및 가방 액세서리
- 유압 여과기
- 자동차 윤활유
- MILLER - WELDCRAFT 전원 케이블 빨간색 편조 고무
- BANJO FITTINGS 니플, 폴리 프로필렌
- VULCAN HART 에어 셔터
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 7/16-16 Un
- ANVIL 앵글 커넥터 플레이트
- SPEARS VALVES 이중 격리 45 Deg. 팔꿈치 PVC 스케줄 80 x PVC 스케줄 80
- ACME ELECTRIC DM 시리즈 단상 DIN 레일 전원 공급 장치
- MAGLINER 후면 패널
- VESTIL SW 시리즈 트럭 장착형 스트랩 윈치