항목 | 잠수정 폐수 펌프 |
A | 14 |
소재베이스 | 주철 |
베어링 유형 | 공 |
코드 길이 | 20ft. |
지름 | 12.75 " |
NPT 방전 | 1-1 / 2 " |
Duty | 간헐적 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 140 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 128 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 116 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 103 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 145 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 90 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 71 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 51 |
물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 28 |
물의 GPM @ 90 Ft. 머리의 | 2 |
높이 | 18.5 " |
주거 | 주철 |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1.5 |
임펠러 재질 | 브론즈 |
맥스. Dia. 고체 | 3 / 4 " |
맥스. 머리 | 91 피트 |
맥스. 액체 온도. | 130도 F |
최대 온도 | 130도 F |
기계적 밀봉 | 탄소 / 세라믹 |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | 오일로 채워진 PSC |
작업 유형 | Manual |
상 | 1 |
RPM | 3450 |
샤프트 재질 | 416 스테인레스 스틸 |
샤프트 씰 | 탄소 / 세라믹 |
스위치 유형 | 없음 |
열 보호 | 열 보호 |
탑 소재 | 주철 |
UPC | 053514093563 |
전압 | 230V |
선박 중량 (kg) | 40.57 |
선박 높이 (cm) | 53.59 |
선박 길이 (cm) | 37.85 |
선박 폭 (cm) | 30.73 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | A | 베어링 유형 | 물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F188 | 128 | 8.9 | 공 | - | 116 | 103 | 145 | 90 | ₩ 3,375,435 | ||
N161 | 78 | 15.5 | 공 | 70 | 61 | 45 | 100 | 20 | ₩ 2,444,645 | ||
G189 | 130 | 6 | 공 | 125 | 120 | 109 | 145 | 97 | ₩ 3,627,662 | ||
E191 | 45 | 14.5 | 공 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ₩ 3,456,092 | ||
E98 | 25 | 4.7 | 공 | - | - | - | 72 | - | ₩ 809,830 | ||
N152 | 44 | 8.5 | 하단 볼, 상단 슬리브 | 34 | 23 | - | 69 | - | ₩ 857,762 | ||
N153 | 52 | 10.5 | 하단 볼, 상단 슬리브 | 42 | 33 | - | 77 | - | ₩ 1,169,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.