DAYTON 부식 방지 체인 링크
스타일 | 모델 | 전체 폭 | ANSI 체인 크기 | 파단 강도 | 핀 길이 | 핀 링크 플레이트 두께 | 피치 | 리벳 끝에서 중심선까지 | 롤러 직경 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2YEA2 | 0.695 " | 40NP | 3700 파운드 | 0.695 " | 0.06 " | 0.5 " | 0.32 " | 0.313 " | 5 | ₩ 17,745 | |
B | 2YEA1 | 0.695 " | 60NP | 8500 파운드 | 0.695 " | 0.094 " | 0.75 " | 0.32 " | 0.469 " | 5 | ₩ 23,450 | |
A | 2YEA4 | 0.695 " | 60NP | 8500 파운드 | 0.695 " | 0.094 " | 0.75 " | 0.32 " | 0.469 " | 5 | ₩ 35,280 | |
B | 2YDZ8 | 0.695 " | 40NP | 3700 파운드 | 0.695 " | 0.06 " | 0.5 " | 0.32 " | 0.313 " | 5 | ₩ 14,000 | |
A | 2YEA3 | 0.851 " | 50NP | 6100 파운드 | 0.851 " | 0.08 " | 0.625 " | 0.401 " | 0.4 " | 5 | ₩ 26,215 | |
B | 2YDZ9 | 0.851 " | 50NP | 6100 파운드 | 0.851 " | 0.08 " | 0.625 " | 0.401 " | 0.4 " | 5 | ₩ 17,972 |
부식 방지 체인 링크
Dayton 체인 링크는 산업 기계, 오토바이, 트랙터 및 공작 기계에서 동력을 전달하기 위한 롤러 체인의 유용성을 확장하기 위해 체인의 두 끝을 연결하도록 설계되었습니다. 이 탄소강 장치는 최대 6100lb의 하중을 처리할 수 있으며 열악한 산업 환경에서 우수한 내부식성을 제공합니다. 직경 0.155, 0.233 및 0.199인치의 다양한 스틸 체인 링크 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 샌딩 스폰지
- 카펫 압정 스트립 및 테두리 바
- 파이프 스트랩
- 열가소성 용접기
- 스트레이너
- 펌프 컨트롤 부품들
- 에어 컨디셔너
- 파워 드릴
- 지붕이기
- 아스팔트 테스트
- LITTLE GIANT 파이프 스테이크 트럭
- TY-RAP 중간 케이블 타이
- KIPP 10-32 실 크기 버섯 손잡이
- REOTEMP 위생 다이얼 온도계
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 베어링
- PARKER 에어 호스 퀵 커플 링
- THOMAS & BETTS 도관 부싱
- PLAST-O-MATIC CC 시리즈 PVC 교정 컬럼
- WEILER 플레어 엔드 브러시
- BUSSMANN CBC 시리즈 유형 I 10-32 스터드 장착 자동차 회로 차단기