항목 | 체인 링크 |
ANSI 체인 크기 | 50NP |
파단 강도 | 6100 파운드 |
부싱 직경 (에.) | 0.280 |
끝을 중심선에 연결 | 0.45 " |
홀 직경 | 0.199 " |
내부 핀 직경. | 0.2 " |
자재 | 니켈 도금 |
맥스. 허용 하중 | 1430 파운드 |
핀 직경 외부. | 0.2 " |
전체 폭 | 0.851 " |
핀 길이 | 0.851 " |
핀 링크 플레이트 두께 | 0.08 " |
피치 | 0.625 " |
리벳 끝에서 중심선까지 | 0.401 " |
롤러 직경 | 0.4 " |
롤러 링크 플레이트 높이 | 0.579 " |
온도. 범위 | 10 ~ 150F |
인장 강도 | 6100 파운드 |
타입 | 오프셋 |
롤러 링크 플레이트 사이의 폭 | 0.375 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 7315900000 |
원산지 | TW |
모델 | 전체 폭 | ANSI 체인 크기 | 파단 강도 | 핀 길이 | 핀 링크 플레이트 두께 | 피치 | 리벳 끝에서 중심선까지 | 롤러 직경 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YDZ8 | 0.695 " | 40NP | 3700 파운드 | 0.695 " | 0.06 " | 0.5 " | 0.32 " | 0.313 " | 5 | ₩ 14,000 | |
2YDZ9 | 0.851 " | 50NP | 6100 파운드 | 0.851 " | 0.08 " | 0.625 " | 0.401 " | 0.4 " | 5 | ₩ 17,972 | |
2YEA1 | 0.695 " | 60NP | 8500 파운드 | 0.695 " | 0.094 " | 0.75 " | 0.32 " | 0.469 " | 5 | ₩ 23,450 | |
2YEA2 | 0.695 " | 40NP | 3700 파운드 | 0.695 " | 0.06 " | 0.5 " | 0.32 " | 0.313 " | 5 | ₩ 17,745 | |
2YEA4 | 0.695 " | 60NP | 8500 파운드 | 0.695 " | 0.094 " | 0.75 " | 0.32 " | 0.469 " | 5 | ₩ 35,280 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.