항목 | 단순 하수 시스템 |
A | 4.7 |
분지 용량 | 33 갤런 |
분지 높이 | 30 " |
분지 재료 | 폴리에틸렌 |
체크 밸브 | 2 "PVC |
코드 길이 | 15ft. |
표지 재질 | 폴리에틸렌 |
함수 | 폐수를 기존 하수도까지 끌어 올림 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 60 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 23 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 90 |
HP | 4/10 |
Hz | 60 |
입구 | 4" |
맥스. Dia. 고체 | 2" |
맥스. 액체 온도. | 130도 F |
최대 온도 | 130도 F |
최대 머리 | 18 피트 |
모터 RPM | 1725 |
콘센트 | 2" |
상 | 1 |
RPM | 1725 |
스위치 | 수직선 |
타입 | 등급 미만 |
UPC | 053514223472 |
바람 | 2" |
전압 | 240 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 24.95 |
선박 높이 (cm) | 77.47 |
선박 길이 (cm) | 54.61 |
선박 폭 (cm) | 54.61 |
HS 코드 | 8413810030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.