NORTON ABRASIVES 다용도 절단 휠
스타일 | 모델 | 두께 | 연마 재 | 아버 크기 | 지름 | 학년 | 모래 | 경도 | 최대 RPM | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66253117879 | 0.063 " | 산화 알루미늄 | 1.25 " | 10 " | 학의 | 100 | 미디엄 (J) | 3500 | 10 | ₩ 587,125 | |
B | 66253117880 | 0.063 " | 산화 알루미늄 | 1.25 " | 10 " | 학의 | 100 | 미디엄 (J) | 3500 | 10 | ₩ 597,065 | |
C | 66253322152 | 0.078 " | 산화 알루미늄 | 1.25 " | 12 " | 학의 | 100 | 미디엄 (J) | 3820 | 10 | ₩ 591,657 | |
D | 66253322151 | 0.078 " | 산화 알루미늄 | 1.25 " | 12 " | 학의 | 100 | 미디엄 (J) | 3820 | 10 | ₩ 663,407 | |
E | 66253322863 | 0.098 " | 산화 알루미늄 | 1.25 " | 13.75 " | 학의 | 100 | 미디엄 (J) | 2770 | 10 | ₩ 812,787 | |
F | 66253179191 | 1 / 8 " | 산화 알루미늄 | 1" | 14 " | 아주 조잡한 | 24 | 하드 (V) | 4365 | 1 | ₩ 102,287 | |
G | 69078650380 | 3 / 16 " | 산화 알루미늄 | 1" | 20 " | 아주 조잡한 | 20 | 하드 (Y) | 2710 | 10 | ₩ 4,943,802 | |
H | 66253179367 | 3 / 16 " | 산화 알루미늄 | 1" | 20 " | 아주 조잡한 | 24 | 하드 (V) | 2710 | 1 | ₩ 219,450 | |
I | 66253422205 | 5 / 32 " | 산화 알루미늄 | 1" | 16 " | 아주 조잡한 | 24 | 하드 (T) | 3820 | 10 | ₩ 3,798,777 | |
J | 66253179147 | 5 / 32 " | 지르코니아 알루미나 / 알루미늄 산화물 | 1" | 16 " | 아주 조잡한 | 24 | 하드 (V) | 3820 | 1 | ₩ 175,367 | |
H | 66253179148 | 5 / 32 " | 산화 알루미늄 | 1" | 16 " | 아주 조잡한 | 24 | 하드 (V) | 3820 | 1 | ₩ 147,455 | |
K | 69078650375 | 5 / 32 " | 산화 알루미늄 | 1" | 20 " | 아주 조잡한 | 24 | 하드 (Y) | 2710 | 10 | ₩ 5,327,805 |
다목적 절단 휠
Norton Abrasives 다용도 절단 휠은 스테인리스강, 경질 및 연질 탄소강, 티타늄, 공구강, 연성, 회주철, 초합금 및 주물을 포함한 주조 절단 작업에서 빠른 절단을 제공합니다. 산화알루미늄 또는 지르코니아 알루미나 구조를 사용하여 탁월한 절삭률을 제공하며 고성능 수지 결합 및 보강재를 사용하여 고압 및 공격적인 요구 사항을 견딜 수 있습니다. 이 휠은 향상된 연마 내구성, 열 및 측면 압력에 대한 저항성을 제공하며 유형 1 절단 품질을 제공하여 절단 표면을 증가시키고 공작물과의 간섭을 최소화합니다. 선택한 모델의 최적 결합 경도는 절삭률과 수명의 탁월한 조화를 가져오며 20, 24 및 100의 연마 입자로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 볼 트랜스퍼 테이블
- 진공 앵커
- 특수 샌더
- 수생 잡초 방제 갈퀴
- 고저 검출기
- 배관 설비
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 안구보호
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- 재활용 장비
- MILWAUKEE 전원 코드
- HAKKO 청소 핀
- DYNABRADE 오프셋 공기 차단 도구
- GUARDAIR 비닐 클래식 슬립온 그립
- SIEMENS 안전 스위치, 일반 의무, 2 Ph
- PETERSEN PRODUCTS 풀리 어셈블리
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 시리즈 자체 접지 XNUMX방향 토글 스위치
- SK PROFESSIONAL TOOLS 래칫 수리 키트
- LINN GEAR 유형 A 스프로킷, 100 체인
- LINN GEAR 유형 C 스프로킷, 180 체인