NORTON ABRASIVES 66253322863 컷오프 휠 13-3/4인치 직경 알루미늄 산화물 100g Pk10
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절단 휠 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
아버 크기 | 1.25 " |
본드 타입 | 수지 |
색상 | 검정 |
지름 | 13.75 " |
학년 | 학의 |
모래 | 100 |
경도 | 미디엄 (J) |
최대 RPM | 2770 |
스펙 | ML-114 |
두께 | 0.098 " |
타입 | 1에게 입력 |
휠 타입 | 1 |
선박 중량 (kg) | 7.52 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
HS 코드 | 6804226000 |
프로덕트 | 모델 | 두께 | 연마 재 | 아버 크기 | 지름 | 학년 | 모래 | 경도 | 최대 RPM | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66253422205 | 5 / 32 " | 산화 알루미늄 | 1" | 16 " | 아주 조잡한 | 24 | 하드 (T) | 3820 | 10 | ₩ 3,798,777 | ||
69078650380 | 3 / 16 " | 산화 알루미늄 | 1" | 20 " | 아주 조잡한 | 20 | 하드 (Y) | 2710 | 10 | ₩ 4,943,802 | ||
69078650375 | 5 / 32 " | 산화 알루미늄 | 1" | 20 " | 아주 조잡한 | 24 | 하드 (Y) | 2710 | 10 | ₩ 5,327,805 | ||
66253322151 | 0.078 " | 산화 알루미늄 | 1.25 " | 12 " | 학의 | 100 | 미디엄 (J) | 3820 | 10 | ₩ 663,407 | ||
66253117879 | 0.063 " | 산화 알루미늄 | 1.25 " | 10 " | 학의 | 100 | 미디엄 (J) | 3500 | 10 | ₩ 587,125 | ||
66253322152 | 0.078 " | 산화 알루미늄 | 1.25 " | 12 " | 학의 | 100 | 미디엄 (J) | 3820 | 10 | ₩ 591,657 | ||
66253117880 | 0.063 " | 산화 알루미늄 | 1.25 " | 10 " | 학의 | 100 | 미디엄 (J) | 3500 | 10 | ₩ 597,065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.