항목 | 스케일 제거 시스템 |
A | 3 |
연결 크기 | 3 / 4 " |
연결 유형 | NPT |
지름 | 14 1 / 2 " |
높이 | 15 " |
HP | 1/6 |
길이 | 18 " |
자재 | 플라스틱 |
전압 | 115 |
폭 | 15 " |
선박 중량 (kg) | 7.16 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.