항목 | 슬링 후크 |
부착 유형 | 크레비스 |
색상 | 파란색 |
치수 A | 0.67 " |
마감재 | 분말 코팅 |
학년 | 100 |
자재 | 합금강 |
사이즈 | 5 / 8 " |
작업 부하 제한 | 22,600의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 3.66 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | TW |
모델 | 부착 유형 | 치수 A | 사이즈 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
X-044 / S-13 | 눈 | 1.57 " | 1 / 2 " | 15,000 파운드 | - | RFQ
|
X-043 / S-07 | 크레비스 | 0.35 " | 1/4 "~ 5/16" | 5700의 파운드 | ₩ 76,667 | |
X-043 / S-10 | 크레비스 | 0.43 " | 3 / 8 " | 8800의 파운드 | ₩ 110,110 | |
X-043 / S-13 | 크레비스 | 0.55 " | 1 / 2 " | 15,000 파운드 | ₩ 201,180 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.