YOKE
Yoke Industrial Corporation은 기계 또는 산업 엔지니어링 응용 분야에 이상적인 웨빙 및 체인 및 로프 슬링용 산업용 등급 리프팅 제품을 제조해 왔습니다. Yoke 카탈로그에는 커넥터, 후크, 라인, 스위블, 걸쇠, 스내치 블록, 호이스트 링 및 리프팅 포인트가 포함됩니다. 자동 잠금 슬립 후크 Yoke의 요크는 산업 부하를 들어 올리는 데 이상적이며 우발적인 미끄러짐을 방지하는 고유한 잠금 장치가 있습니다. 이 슬립 후크에는 하중이 가해지면 래치가 자동으로 닫히는 스테인리스 스틸 스프링 해제 트리거가 있습니다. 체인 및 와이어 로프 슬링을 모두 안정적으로 사용할 수 있는 큰 아이 디자인과 함께 제공되며 안전한 작동을 위해 인증된 디자인 요소 4:1 증거입니다. 멍에 주조 후크 특징 100 등급 합금강 구조는 극한 조건에서 거친 사용에 이상적입니다. 이 주조 후크에는 와이어 로프와 체인 슬링을 쉽게 삽입할 수 있는 특대형 아이 연결부가 있습니다. 설계 요소 2.5:4 인증 및 테스트를 거쳤기 때문에 산업용 하중을 최대 1톤까지 들어 올릴 수 있습니다. 다양한 자동 잠금 슬립 후크, 주조 후크, 요크 체인, 연결 및 클레비스 링크, 마스터 링크, 블록 및 도르래 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
상세 보기견적요청
멍에에 대하여
Yoke Industrial Corporation은 기계 또는 산업 엔지니어링 응용 분야에 이상적인 웨빙 및 체인 및 로프 슬링용 산업용 등급 리프팅 제품을 제조해 왔습니다. Yoke 카탈로그에는 커넥터, 후크, 라인, 스위블, 걸쇠, 스내치 블록, 호이스트 링 및 리프팅 포인트가 포함됩니다. 자동 잠금 슬립 후크 Yoke의 요크는 산업 부하를 들어 올리는 데 이상적이며 우발적인 미끄러짐을 방지하는 고유한 잠금 장치가 있습니다. 이 슬립 후크에는 하중이 가해지면 래치가 자동으로 닫히는 스테인리스 스틸 스프링 해제 트리거가 있습니다. 체인 및 와이어 로프 슬링을 모두 안정적으로 사용할 수 있는 큰 아이 디자인과 함께 제공되며 안전한 작동을 위해 인증된 디자인 요소 4:1 증거입니다. 멍에 주조 후크 특징 100 등급 합금강 구조는 극한 조건에서 거친 사용에 이상적입니다. 이 주조 후크에는 와이어 로프와 체인 슬링을 쉽게 삽입할 수 있는 특대형 아이 연결부가 있습니다. 설계 요소 2.5:4 인증 및 테스트를 거쳤기 때문에 산업용 하중을 최대 1톤까지 들어 올릴 수 있습니다. 다양한 자동 잠금 슬립 후크, 주조 후크, 요크 체인, 연결 및 클레비스 링크, 마스터 링크, 블록 및 도르래 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 시버트
- 미풍
- 와이코
- 키샤프트
- O- 링 키트
- 인체 공학적 작업대
- 매입 형 Troffer 비품
- 가스 마스크
- 직선 블레이드 커넥터
- DAYTON 도관 박스
- LEESON 위험 작업 부문 1 방폭 모터, 강철 프레임, 단상, 강성 기반
- GOULDS WATER TECHNOLOGY 스트레인 릴리프 어셈블리
- DURHAM MANUFACTURING 야외 캐비닛
- VULCAN HART 지원 랙
- DWYER INSTRUMENTS BTLRN 시리즈 롱 리치 바이메탈 온도계
- MAYHEW 도구 케이프 치즐
- YELLOW JACKET Plus II 호스, 1/4인치 플레어 피팅
- CONDOR 가죽 드라이버 장갑, 염소 가죽, 표준, 전체 가죽 커버리지