그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스파이럴 포인트 탭 |
마감재 | 빛나는 |
목록 번호 | J0 |
자재 | 3 % 바나듐 합금 고속 강철 |
플루트 수 | 2 |
전체 길이 | 2 23 / 32 " |
피치 | 24 |
피치 직경 제한 | GH3 |
생크 직경 | 0.318 " |
크기 | 5 / 16 " |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1.125 " |
나사 유형 | UNF |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 0.95 |
선박 길이 (cm) | 9.37 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207508000 |
모델 | 생크 직경 | 항목 | 목록 번호 | 크기 | 탭 스타일 | 나사 길이 | 나사 유형 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J0283 | 0.168 " | 스파이럴 포인트 탭 | J0 | #8 | 플러그 | 3 / 4 " | UNC | 3 % 바나듐 합금 고속 강철 | ₩ 11,865 | |
J0343 | 0.194 " | 스파이럴 포인트 탭 | J0 | #10 | 플러그 | 29 / 32 " | UNF | 3 % 바나듐 합금 고속 강철 | ₩ 11,462 | |
J0403 | 0.255 " | 스파이럴 포인트 탭 | J0 | 1 / 4 " | 플러그 | 1" | UNC | 3 % 바나듐 합금 고속 강철 | ₩ 12,092 | |
J0423 | 0.255 " | 스파이럴 포인트 탭 | J0 | 1 / 4 " | 플러그 | 1" | UNF | 3 % 바나듐 합금 고속 강철 | ₩ 11,060 | |
J0503 | 0.381 " | 스파이럴 포인트 탭 | J0 | 3 / 8 " | 플러그 | 1.25 " | UNF | 3 % 바나듐 합금 고속 강철 | ₩ 13,825 | |
J0543 | 0.323 " | 스파이럴 포인트 탭 | J0 | 7 / 16 " | 플러그 | 1.437 " | UNF | 3 % 바나듐 합금 고속 강철 | ₩ 22,207 | |
J0583 | 0.367 " | 스파이럴 포인트 탭 | J0 | 1 / 2 " | 플러그 | 1 21 / 32 " | UNF | 3 % 바나듐 합금 고속 강철 | ₩ 24,010 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.