그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스파이럴 포인트 탭 |
마감재 | 증기 산화물 |
목록 번호 | I9 |
자재 | 3 % 바나듐 합금 고속 강철 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 5.125 " |
피치 | 8 |
피치 직경 제한 | GH4 |
생크 직경 | 0.8 " |
크기 | 1" |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 2.5 " |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.33 |
선박 높이 (cm) | 3.02 |
선박 길이 (cm) | 13.34 |
선박 폭 (cm) | 3.02 |
HS 코드 | 8207508000 |
프로덕트 | 모델 | 나사 유형 | 목록 번호 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I9563 | UNC | I9 | 3.375 " | 13 | GH3 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ₩ 28,840 | ||
I9643 | UNC | I9 | 3 13 / 16 " | 11 | GH3 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | ₩ 56,735 | ||
I9703 | UNC | I9 | 4.25 " | 10 | GH3 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | ₩ 86,205 | ||
IB547 | 미터법 거친 | IB | 91mm | 2.00mm | D7 | 10.90mm | M14 | 25mm | ₩ 75,687 | ||
J9426 | 미터법 거친 | J9 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | 3 / 4 " | ₩ 48,545 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.