그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스파이럴 포인트 탭 |
마감재 | 증기 산화물 |
목록 번호 | IB |
자재 | 3 % 바나듐 합금 고속 강철 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 91mm |
피치 | 2.00mm |
피치 직경 제한 | D7 |
생크 직경 | 10.90mm |
크기 | M14 |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 25mm |
나사 유형 | 미터법 거친 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 1.75 |
선박 길이 (cm) | 9.37 |
선박 폭 (cm) | 1.75 |
HS 코드 | 8207508000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.