Yellow Jacket 93842 컴팩트 볼 밸브는 냉매 흐름을 제어하는 안정적이고 효율적인 방법을 제공하여 유지 관리 및 수리 작업을 용이하게 합니다. 컴팩트한 디자인으로 좁은 공간에도 쉽게 설치할 수 있습니다. 공조 및 냉동 시스템에 이상적이며 시스템 효율성 및 성능에 기여합니다.
특징:
- 이 볼 밸브는 1/4인치 수 x 1/4인치 암 연결을 갖추고 있어 표준 피팅과의 호환성을 제공합니다.
- 냉매 흐름의 정밀한 제어 및 조작을 위한 포괄적인 솔루션을 제공하는 어댑터 호스 세트가 있습니다.
- 이 밸브는 내구성이 뛰어난 황동으로 제작되었으며 800psi의 작동 압력과 4000psi의 파열 압력을 견딜 수 있어 견고한 성능을 보장합니다.
자주 묻는 질문:
Q. 이 Yellow Jacket 93842 컴팩트 볼 밸브를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
A. 주요 요인으로는 크기 호환성, 각도 굽힘 설계, 재료 구성, 압력 등급, 냉매 호환성, 다용성, 산업 표준 준수 및 설치 용이성 등이 있습니다.
Q. 컴팩트한 볼밸브는 어떻게 설치하나요?
A.
- HVAC/R 시스템이 꺼져 있고 작업 공간의 환기가 잘 되는지 확인하십시오.
- 볼 밸브의 1/4인치 수 x 1/4인치 암 연결이 기존 피팅과 호환되는지 확인하십시오.
- 설치하는 동안 자신을 보호하기 위해 장갑, 보안경 등 적절한 안전 장비를 사용하십시오.
- 설치 중 냉매 누출이나 압력 문제를 방지하려면 시스템을 안전하게 차단하십시오.
- HVAC/R 시스템 매뉴얼에 설명된 적절한 절차에 따라 시스템의 잔류 압력을 해제하십시오.
- 접근성과 좁은 공간에서의 45도 굴곡 등을 고려하여 볼 밸브의 최적 설치 위치를 파악합니다.
- 볼 밸브의 암수 끝부분이 깨끗하고 잔해물이 없는지 확인하십시오.
- 필요한 경우 나사산 밀봉제를 수나사산에 발라 안전하고 누출 없는 연결을 보장합니다.
- 볼 밸브를 기존 피팅에 손으로 조여 꼭 맞도록 합니다.
- 시스템을 다시 켜고 연결부 주변에 누출이 있는지 확인하십시오. 누출이 감지되면 필요에 따라 다시 조이십시오.
Q. 디자인에서 45도 각도로 구부러진 디자인의 목적은 무엇인가요?
A. 45도 각도로 좁은 공간에도 쉽게 설치할 수 있어 설치 시 유연성과 편의성이 향상됩니다.
Q. 이 Yellow Jacket 93842 컴팩트 볼 밸브를 어떻게 유지 관리합니까?
A.
- 정기적인 시스템 점검 중에 연결부에 누출이 있는지 확인하고 필요하면 조이십시오.
- 정기적인 시스템 점검 중에 연결부에 누출이 있는지 확인하고 필요하면 조이십시오.
- 잔해가 밸브 성능에 영향을 미치지 않도록 암수 연결부를 깨끗하게 유지하십시오.
- 적절한 냉매 흐름 제어를 보장하기 위해 볼 밸브를 돌려서 원활하게 작동하는지 확인하십시오.
- 권장되는 경우, 원활한 움직임을 위해 소량의 호환 윤활제를 바르십시오.
- 씰과 개스킷의 마모나 손상 여부를 검사하고 성능 저하 징후가 보이는 구성품을 교체하십시오.
- 45도 굴곡이 그대로 유지되어 좁은 공간에서도 유연성을 제공합니다.
- 작동 압력과 파열 압력을 주기적으로 점검하여 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.