항목 | 냉매 충전 또는 복구 스케일 |
정확성 | 0.1 온스 /0.005 파운드 / 2g |
디스플레이 | LCD |
최대 생산 능력 | 220 파운드 |
작동 모드 | 온스; 킬로그램; lb |
플랫폼 크기 | 9 "x 9" |
분해능 | 0.1 온스 /0.005 파운드 / 2g |
타입 | 전자 |
선박 중량 (kg) | 5.55 |
선박 높이 (cm) | 36.83 |
선박 길이 (cm) | 46.99 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8423890010 |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 디스플레이 | 최대 생산 능력 | 플랫폼 크기 | 분해능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68802 | +/- 0.25 온스 | 디지털 | 110 파운드 | 9 x 9 " | 0.1 온스 /0.01 파운드 /0.01kg | ₩ 718,760 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.