항목 | 냉매 충전 또는 복구 스케일 |
정확성 | +/- 0.25 온스 |
디스플레이 | 디지털 |
최대 생산 능력 | 110 파운드 |
플랫폼 크기 | 9 x 9 " |
분해능 | 0.1 온스 /0.01 파운드 /0.01kg |
타입 | 전자 |
선박 중량 (kg) | 5.38 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 46.48 |
선박 폭 (cm) | 46.99 |
HS 코드 | 8423820010 |
원산지 | US |
A. 충전 저울의 정확도는 +/-0.25온스입니다.
A. 저울에는 일반적으로 정확한 측정을 위해 용기의 무게를 공제할 수 있는 용기 기능이 있습니다.
A. 안정적인 중량 판독값은 일반적으로 냉매 실린더를 저울 위에 올려놓은 후 몇 초 이내에 얻어집니다.
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 디스플레이 | 최대 생산 능력 | 플랫폼 크기 | 분해능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68812 | 0.1 온스 /0.005 파운드 / 2g | LCD | 220 파운드 | 9 "x 9" | 0.1 온스 /0.005 파운드 / 2g | ₩ 1,032,657 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.