플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

YANKEE 1433-0.126 척킹 리머 0.1260 In | AB4VQD 20G383

YANKEE 1433-0.126 척 리머 0.1260 In

재고 있음 있음
항목: AB4VQD 모델 : 1433-0.126크로스 참조: 20G383

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 53,865 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목처킹 리머
절단 방향오른손
동등한 십진수0.126 "
치수 유형십진수 인치
마감재 빛나는
플루트 길이7 / 8 "
왼손 / 오른손오른손 절단
자재M42 8 % 코발트
플루트 수4
전체 길이3.5 "
정강이직진
생크 직경0.152 "
생크 크기0.126 "
생크 타입직진
크기0.126 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.01
선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)1.27
선박 폭 (cm)10.16
HS 코드8207600035
원산지US

제품 변형

프로덕트모델플루트 수동등한 십진수치수 유형전체 길이생크 직경생크 크기크기와이어 크기가격
YANKEE 1433-0.0135 척킹 리머 80 0.0135 In | AB4VMJ 20G319 1433-0.013520.0135 "철사3 / 4 "0.013 "0.013 "#8080₩ 86,310
YANKEE 1433-0.0145 척킹 리머 79 0.0145 In | AB4VMK 20G320 1433-0.014520.0145 "철사3 / 4 "0.014 "0.014 "#7979₩ 86,310
YANKEE 1433-0.0156 척킹 리머 1/64인치 0.0156인치 | AB4VML 20G321 1433-0.015620.0156 "분수 인치3 / 4 "0.016 "0.015 "1 / 64 "-₩ 86,310
YANKEE 1433-0.016 척킹 리머 78 0.0160 In | AB4VMM 20G322 1433-0.01620.016 "철사7 / 8 "0.018 "0.016 "#7878₩ 86,310
YANKEE 1433-0.018 척킹 리머 77 0.0180 In | AB4VMN 20G323 1433-0.01820.018 "철사7 / 8 "0.02 "0.018 "#7777₩ 86,310
YANKEE 1433-0.02 척킹 리머 76 0.0200 In | AB4VMP 20G324 1433-0.0220.02 "철사7 / 8 "0.021 "0.02 "#7676₩ 86,310
YANKEE 1433-0.021 척킹 리머 75 0.0210 In | AB4VMQ 20G325 1433-0.02130.021 "철사1"0.022 "0.021 "#7575₩ 86,310

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

YANKEE 1433-0.126 척 리머 0.1260 In
₩ 53,865 /단위