그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 처킹 리머 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.021 " |
치수 유형 | 철사 |
마감재 | 빛나는 |
플루트 길이 | 1 / 2 " |
왼손 / 오른손 | 오른손 절단 |
자재 | 코발트 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 1" |
정강이 | 직진 |
생크 직경 | 0.022 " |
생크 크기 | 0.021 " |
생크 타입 | 직진 |
크기 | #75 |
와이어 크기 | 75 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 1.27 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8207600035 |
원산지 | US |
모델 | 플루트 수 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 전체 길이 | 생크 직경 | 생크 크기 | 크기 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1433-0.0135 | 2 | 0.0135 " | 철사 | 3 / 4 " | 0.013 " | 0.013 " | #80 | 80 | ₩ 71,347 | |
1433-0.0145 | 2 | 0.0145 " | 철사 | 3 / 4 " | 0.014 " | 0.014 " | #79 | 79 | ₩ 71,347 | |
1433-0.0156 | 2 | 0.0156 " | 분수 인치 | 3 / 4 " | 0.016 " | 0.015 " | 1 / 64 " | - | ₩ 71,347 | |
1433-0.016 | 2 | 0.016 " | 철사 | 7 / 8 " | 0.018 " | 0.016 " | #78 | 78 | ₩ 71,347 | |
1433-0.018 | 2 | 0.018 " | 철사 | 7 / 8 " | 0.02 " | 0.018 " | #77 | 77 | ₩ 71,347 | |
1433-0.02 | 2 | 0.02 " | 철사 | 7 / 8 " | 0.021 " | 0.02 " | #76 | 76 | ₩ 71,347 | |
1433-0.0225 | 3 | 0.0225 " | 철사 | 1" | 0.024 " | 0.022 " | #74 | 74 | ₩ 71,347 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.