그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 림 풀만 볼트 |
문 나눠 | 손이없는 |
문 높이 | 96 " |
문 폭 | 30 ~ 36 인치 |
마감재 | 래커 |
방화 | 방화 |
스타일 너비에 적합 | 4.5 " |
도어 두께 | 1.75 " |
학년 | 1 |
잠금 유형 | 육각 도깅 |
퍼포먼스 | 표준 의무 |
선박 중량 (kg) | 4.74 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 95.25 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8302419045 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 문 나눠 | 문 높이 | 문 폭 | 방화 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2100Fx689 | 손이없는 | 84 " | 30 ~ 36 인치 | 방화 | ₩ 667,590 | ||
1800-36-689 | 손이없는 | 96 " | 30 ~ 36 인치 | 불 정격 | ₩ 365,837 | ||
1800-42-689 | 손이없는 | 96 " | 36 ~ 42 인치 | 불 정격 | ₩ 397,547 | ||
1800-48-689 | 손이없는 | 96 " | 42 ~ 48 인치 | 불 정격 | ₩ 466,497 | ||
1810-36-689 | 오른손 가역 | 84 " | 30 ~ 36 인치 | 불 정격 | ₩ 554,662 | ||
1810-42-689 | 오른손 가역 | 96 " | 36 ~ 42 인치 | 불 정격 | ₩ 558,705 | ||
1810-48-689 | 오른손 가역 | 96 " | 42 ~ 48 인치 | 불 정격 | ₩ 640,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.