그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 충격 소켓 |
드라이브 크기 | 1" |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 검은 산화물 |
자재 | 열간 단조 합금 |
점수 | 8 |
출력 유형 | 더블 스퀘어 |
전체 길이 | 3.5 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 2" |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 2 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 8.26 |
선박 폭 (cm) | 8.26 |
HS 코드 | 8204200000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.