WOODHEAD 1300130402 수형 콘센트, 4극, 플랜지 실장, 16AWG 리드, 1.0피트 길이
항목: CH2EQE
모델 : 1300130402Cross Ref: 1R4G04A20A120
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성 리셉터클 |
케이블 유형 | UL |
커플 링 타입 | 외부 스레드 |
키 웨이 | 하나의 |
길이 | 0.3m |
극 수 | 4 |
정위 | 직진 |
온도 범위 | -20 ~ 105도 C |
타입 | 여성 |
전선 크기 (AWG) | 16 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 케이블 유형 | 커플 링 타입 | 길이 | 장착 나사 크기 | 극 수 | 정위 | 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300130099 | 남성 | - | 외부 스레드 | 0.305m | - | 2 | 직진 | -20 ~ 105도 C | - | RFQ
| |
1300130098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300130091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300130090 | 남성 | UL | 외부 스레드 | 0.305m | 1/2 "-14 NPT | 2 | 90 학위 | -20 ~ 105도 C | - | RFQ
| |
1300130087 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300130085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300130084 | 남성 | UL | 외부 스레드 | 1.83m | 1/2 "-14 NPT | 2 | 직진 | -20 ~ 105도 C | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.