Woodhead 1200990010 | 수형 콘센트, 5극, 리드, 16.40피트 길이 | Raptor Supplies 대한민국

WOODHEAD 1200990010 수형 콘센트, 5극, 리드, 16.40피트 길이

항목: CH2WYZ 모델 : 1200990010크로스 참조: BR5U70PP4M0503
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목남성 리셉터클
커플 링 타입내부 실
키 웨이하나의
길이5m
장착 나사 크기M16
극 수5
온도 범위-20 ~ 80도 C
타입여성
전선 크기 (AWG)24

배송 정보:

원산지US

제품 세부 사항 :

  • 프로피 버스

제품 변형

프로덕트모델커플 링 타입길이타입가격
WOODHEAD 1200990024 수형 리셉터클, 5극, 리드, 전면 패널 실장,3.00인치 길이 | CH2NFB 81689-030 1200990024내부 실0.076m여성-
RFQ
WOODHEAD 1200990025 수형 리셉터클, 5극, 직선, 전면 패널 실장,3.00인치 길이 | CH2NFE 81688-030 1200990025외부 스레드0.076m남성-
RFQ
WOODHEAD 1200990019 수형 콘센트, 5극, 직선, 16.40피트 길이 | CH2WYW BR5U76PP4M0503 1200990019외부 스레드5m남성-
RFQ
WOODHEAD 1200990016 수형 콘센트, 5극, 직선, 13.12피트 길이 | CH2WYX BR5U76PP4M0403 1200990016외부 스레드4m남성-
RFQ
WOODHEAD 1200990013 수형 콘센트, 5극, 직선, 3.28피트 길이 | CH2WYY BR5U76PP4M0103 1200990013외부 스레드1m남성-
RFQ
WOODHEAD 1200990009 수형 콘센트, 5극, 리드, 13.12피트 길이 | CH2WZA BR5U70PP4M0403 1200990009내부 실4m여성-
RFQ
WOODHEAD 1200990005 수형 콘센트, 5극, 리드, 3.28피트 길이 | CH2WZD BR5U70PP4M0103 1200990005내부 실1m여성-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WOODHEAD 1200990010 수형 콘센트, 5극, 리드, 16.40피트 길이