그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | XNUMX 갱 분할 장치 상자 |
색상 | 상아 |
높이 | 2.87 " |
길이 | 4.62 " |
자재 | 강철 |
하위 카테고리 | 박스 |
폭 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 항목 | 길이 | 자재 | 하위 카테고리 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V2400C | 0.25 " | 덮개 | 60 " | 강철 | 커버 | 1.9 " | ₩ 24,710 | ||
2400WC | 0.25 " | 와이어 클립 | 1" | 플라스틱 | 클립 | 1.9 " | ₩ 2,030 | ||
2401 | 0.5 " | 연결 | 2" | 강철 | 커플 링 | 1.9 " | ₩ 2,397 | ||
V2406 | 1" | 연결 커버 | 2" | 강철 | 커버 | 1.5 " | ₩ 4,550 | ||
V2410B | 0.75 " | 블랭크 엔드 피팅 | 1.25 " | 강철 | 엔드 피팅 | 1.9 " | ₩ 3,815 | ||
V2411M | 3.94 " | 90도 편평한 팔꿈치 | 3.94 " | 강철 | 팔꿈치 | 1.75 " | ₩ 25,777 | ||
V2417M | 1.75 " | 내부 팔꿈치 | 1.75 " | 강철 | 팔꿈치 | 1.9 " | ₩ 22,365 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.