모드파워 시스템
이 시스템을 사용하면 최대 XNUMX개의 전원 장치를 쉽게 연결할 수 있어 교육 공간과 워크스테이션에서 빠르게 전원에 액세스할 수 있습니다. 손가락이 우발적으로 만지는 것을 방지하기 위해 변조 방지 리셉터클이 특징입니다. 이 시스템은 손쉬운 설치를 위해 클램프와 베젤을 사용하여 표면 장착 버전과 표면 장착 버전을 모두 제공합니다. 또한 매끄럽고 슬림한 디자인으로 작업 표면에 눈에 잘 띄지 않게 장착할 수 있습니다.
Legrand의 Wiremold는 다양한 실내/실외 상업 및 산업 응용 분야를 위한 전선 및 케이블 관리 제품 제조업체입니다. 상세 보기
액세스를 제공하고 전력 및 통신 출력을 보호하도록 설계된 XNUMX-gang 황동 조합 카펫 및 타일 플랜지
감전사 발생을 줄이기위한 변조 방지 설계와 2.0A 공유 충전 용량의 듀얼 포트 (USB 3.0 및 2.4) 충전 모듈을 특징으로하는 GFCI 보호 레이스 웨이
플랫 엘보우, 맞춤 조정 커플링, 베젤 어댑터 플레이트, 박스 커넥터, 부싱 및 레이스웨이 피팅과 함께 사용하기에 적합한 체인 행거와 같은 설치 액세서리 포함
NM 시리즈 피드 레이스웨이 또는 Plugmold 스트립을 종료하는 데 사용되는 RoHS 준수 엔드 피드 피팅. 기존 전기 박스에 장착할 수 있는 PVC 본체를 특징으로 함
A/V 케이블 또는 전선이 엉키지 않도록 보호하도록 설계된 플라스틱/PVC/강철 전선로. 접착제 또는 나사를 통해 직접 바닥에 부착할 수 있습니다. 백피드, 엔트런스 엔드 및 드롭 실링 커넥터 변형으로 사용 가능
전원을 공급하기 위해 릴레이 랙 또는 캐비닛과 함께 사용하기에 이상적인 플러그인 콘센트 센터 장치. 스냅 온 / 슬라이드 오프 장착 스타일과 조명이 켜진 ON / OFF 스위치를 사용하여 장치의 전원을 제어합니다.
팩스, 개인용 컴퓨터 또는 가전 제품에 사용 시점 보호를 제공하는 데 사용되는 Perma Power Computer Grade 서지 보호기. 6 개의 후면 콘센트와 4.6m 길이의 코드가 특징입니다.
이 회사의 카탈로그에는 플로어 박스, 레이스웨이 피팅, 포크스루 장치, 천장 및 벽 박스, 플러그 몰드, 기둥 및 기둥, 덕트 시스템 및 모듈식 배선 장치가 포함됩니다. 와이어몰드 전래 궤도 전기 배선, 통신 및 A/V 케이블의 물리적 경로를 제공하고 불필요한 케이블 걸림을 방지합니다. 이 racways는 인성, 긁힘 방지 및 내구성을 위한 Scuffcoat 마감이 특징입니다. 전선과 케이블을 열, 부식, 습기, 침수 및 기타 위협으로부터 보호하기 위해 플라스틱, PVC 및 강철 재질로 제공됩니다. 브랜드의 서지 보호 장치 외부 또는 내부 과도 활동으로부터 민감한 전자 장비를 보호합니다. 서브 패널 또는 특정 장비 근처에 설치할 수 있습니다. 또한 메인 서비스 패널에 장착할 때 외부 서지를 억제합니다. 이 장치에는 보호 상태를 표시하는 시각적 표시기가 포함되어 있으며 1S 및 3Y 위상 구성에서 사용할 수 있습니다.
Wiremold 파트 번호은 동등한 Cooper B-Line, Panduit 및 D-Line에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Wiremold 제품을 사용할 수 있습니다.
이 Wiremold 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Wiremold 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
이 장치는 덮개를 180도 열고 바닥 표면에 평평하게 놓을 수 있는 관절식 경첩 디자인을 특징으로 하여 내부 모듈에 쉽게 접근하고 위험을 넘어뜨리는 동안 활성화할 수 있습니다....더 읽기
이 커버는 내구성을 위한 다이캐스트 알루미늄 구조, 3개의 4/2인치 트레이드 사이즈 나사 플러그 개구부 및 11개의 동심원 4-XNUMX/XNUMX인치 트레이드 사이즈 나사 플러그 개구부를 갖추고 있어 전자 기기에 빠르게 설치할 수 있습니다....더 읽기
이 키트는 산업 및 상업 환경에서 여러 개의 저전압 코드, 전선 및 케이블을 숨기는 데 적합합니다. 그것은 베이스 보드에 빠른 설치를 제공하기 위해 자체 접착 백킹과 함께 제공됩니다....더 읽기
이 시스템을 사용하면 최대 XNUMX개의 전원 장치를 쉽게 연결할 수 있어 교육 공간과 워크스테이션에서 빠르게 전원에 액세스할 수 있습니다. 손가락이 우발적으로 만지는 것을 방지하기 위해 변조 방지 리셉터클이 특징입니다. 이 시스템은 손쉬운 설치를 위해 클램프와 베젤을 사용하여 표면 장착 버전과 표면 장착 버전을 모두 제공합니다. 또한 매끄럽고 슬림한 디자인으로 작업 표면에 눈에 잘 띄지 않게 장착할 수 있습니다.
와이어몰드 레이스웨이는 전기 배선을 위한 물리적 경로를 생성하는 밀폐형 도관입니다. 이 레이스웨이는 전선과 케이블을 열, 습기, 부식 및 침수로부터 보호합니다.
Poke-thru 장치를 사용하면 작업장의 미관을 손상시키지 않으면서 지상 콘크리트 바닥에 통신 및 A/V 배선과 같은 서비스를 설치할 수 있습니다. 추가 패스너나 두 번째 설치 프로그램을 사용하지 않고도 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다.