WINSMITH E30MWSS 40:1 56C/140TC 감속기 C-페이스 56c/140tc 40 1
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감속기 |
보어 직경. | 1-15 / 16 " |
Duty | 씻어 내리다 |
마감재 | 에폭시 코팅 시스템 |
Frame | 56C / 140TC |
입력 RPM | 1725 |
윤활제/루브리컨트 | 모빌 글 리고 일 (R) 460 |
맥스. 입력 HP | 2 |
맥스. 출력 토크 | 2516 인치-파운드 |
최대. 토크 | 2516 인치-파운드 |
설치 | 보편적 인 |
공칭 출력 RPM | 43 |
공칭 비율 | 40:1 |
단계 수 | 1 |
출력축 직경 | 1-15 / 16 " |
출력 샤프트 높이 | 3.5 " |
출력 토크 @ 1 HP | 1258 인치-파운드 |
출력 토크 @ 1.5 HP | 1887 인치-파운드 |
출력 토크 @ 2 HP | 2516 인치-파운드 |
출력 토크 @ 3/4 HP | 944 인치-파운드 |
오버행 부하 | 2020의 파운드 |
회전 | 거꾸로 할 수 있는 |
샤프트 방향 | 직각 |
솔리드 / 중공 출력 샤프트 | 구멍 |
감속기 유형 | C- 페이스 |
웜 중심 거리 | 3" |
선박 중량 (kg) | 27.16 |
선박 높이 (cm) | 31.5 |
선박 길이 (cm) | 32.51 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8483905000 |
원산지 | US |
모델 | 출력 샤프트 높이 | 보어 직경. | Frame | 출력 토크 @ 1 HP | 출력 토크 @ 1.5 HP | 출력 토크 @ 1/2 HP | 출력 토크 @ 1/3 HP | 출력 토크 @ 1/4 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E20MWSS 5:1 56C/140TC | 2.125 " | 1.437 " | 56C / 140TC | 173 인치-파운드 | 259 인치-파운드 | - | - | - | ₩ 1,740,742 | |
E20MWSS 10:1 56C/140TC | 2.125 " | 1.437 " | 56C / 140TC | 343 인치-파운드 | 515 인치-파운드 | - | - | - | ₩ 1,851,465 | |
E20MWSS 20:1 56C/140TC | 2.125 " | 1.437 " | 56C / 140TC | 650 인치-파운드 | - | 325 인치-파운드 | - | - | ₩ 1,740,742 | |
E20MWSS 30 : 1 56C | 2.125 " | 1.437 " | 56C | - | - | 458 인치-파운드 | 302 인치-파운드 | - | ₩ 1,740,742 | |
E20MWSS 40 : 1 56C | 2.125 " | 1.437 " | 56C | - | - | 585 인치-파운드 | 386 인치-파운드 | 292 인치-파운드 | ₩ 1,851,465 | |
E20MWSS 50 : 1 56C | 2.125 " | 1.437 " | 56C | - | - | 706 인치-파운드 | 466 인치-파운드 | 353 인치-파운드 | ₩ 1,816,587 | |
E20MWSS 60 : 1 56C | 2.125 " | 1.437 " | 56C | - | - | - | 528 인치-파운드 | 400 인치-파운드 | ₩ 1,816,587 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.