JOHNSON Controls 압력 변환기
필터
정확도 : +/- 1 % 풀 스팬 , 주변 온도. 범위: -40에서 60 C까지 , 호환: 암모니아를 포함한 17-4PH 스테인리스 스틸과 호환되는 모든 미디어 , 하우징: 17-4PH 스테인리스 스틸 구조 , 리드 길이: 78.74 " , 루프 저항: 트랜스듀서 본체와 와이어 사이의 최소값: 100메그옴 @ 500VDC , 작동 온도: -40도 ~ 185도 F , 습식 재료: 17-4PH 스테인리스 스틸 구조
스타일 | 모델 | 범위 | 전기 연결 | 최대. 압력 | NEMA 평가 | 산출 | 전원 필수 | 압력 | 프로세스 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P266SNR-1C | - | - | - | - | - | - | 0에서 508 PSI로 | - | ₩ 347,462 | |
A | P266SNR-2C | - | - | - | - | - | - | 0에서 754 PSI로 | - | ₩ 370,282 | |
B | P499RAP-101C | 0 ~ 100psig | Packard 커넥터 | 200의 PSI | 9-클래스 1, 디비전 2, 그룹 A, B, C 및 D | 0.5 ~ 4.5VDC | 5 VDC | - | 1/8 "-27 NPT 외부 스레드 | ₩ 419,684 | |
B | P499RAP-101K | 0 ~ 100psig | 6-1 / 2 피트 배선 하니스가있는 Packard | 200의 PSI | 10-클래스 1, 디비전 2, 그룹 A, B, C 및 D | 0.5 ~ 4.5VDC | 5 VDC | - | 1/8 "-27 NPT 외부 스레드 | ₩ 448,157 | |
C | P499ACP-105K | 0 ~ 500psig | 6-1 / 2 피트 배선 하니스가있는 Packard | 1000의 PSI | 7-클래스 1, 디비전 2, 그룹 A, B, C 및 D | 4 ~ 20mA | 12 ~ 30VDC | - | 1/4 "SAE 플레어 내부 스레드 | ₩ 445,322 | |
C | P499VCP-107K | 0 ~ 750psig | 6-1 / 2 피트 배선 하니스가있는 Packard | 1500의 PSI | 13-클래스 1, 디비전 2, 그룹 A, B, C 및 D | 0 ~ 10VDC | 12 ~ 30VDC | - | 1/4 "SAE 플레어 내부 스레드 | ₩ 450,047 | |
C | P499RCP-107K | 0 ~ 750psig | 6-1 / 2 피트 배선 하니스가있는 Packard | 1500의 PSI | 12-클래스 1, 디비전 2, 그룹 A, B, C 및 D | 0.5 ~ 4.5VDC | 5 VDC | - | 1/4 "SAE 플레어 내부 스레드 | ₩ 522,059 | |
C | P499ACP-107C | 0 ~ 750psig | Packard 커넥터 | 1500의 PSI | 8-클래스 1, 디비전 2, 그룹 A, B, C 및 D | 4 ~ 20mA | 9-30 VDC | - | 1/4 "SAE 플레어 내부 스레드 | ₩ 420,927 | |
B | P499RAP-107C | 0 ~ 750psig | Packard 커넥터 | 1500의 PSI | 11-클래스 1, 디비전 2, 그룹 A, B, C 및 D | 0.5 ~ 4.5VDC | 5 VDC | - | 1/8 "-27 NPT 외부 스레드 | ₩ 375,900 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 홀 커터
- 직선 블레이드 커넥터
- 고무 호스 액세서리
- 드릴 비트 케이스 캐비닛
- 드럼 디스펜서
- 에어 컨디셔너
- 절단 도구
- 전등 안정기
- 안전 스위치
- 밀링 공구
- MEGGER 도구 및 기기 테스터
- BEL-ART - SCIENCEWARE 폴리 프로필렌 메이슨 항아리
- WHEATON 유리 주사기
- REES 키 누름 버튼
- KRUEGER OF 유형과 충진 경고 게이지
- WOODHEAD 120088 시리즈 코드셋
- WOODHEAD 121101 시리즈 코드셋
- MAGLINER 카드
- BALDOR / DODGE 2피스 결합 입력이 포함된 Tigear-3 EZ Kleen 감속기, 크기 35
- GROVE GEAR GRG 시리즈, BL 스타일, 826 사이즈, Ironman 웜기어 감속기