그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 변환기 |
정확성 | +/- 1 % 풀 스팬 |
와 호환 | 암모니아를 포함한 17-4PH 스테인리스 스틸과 호환되는 모든 미디어 |
전기 연결 | 6-1 / 2 피트 배선 하니스가있는 Packard |
주거 | 17-4PH 스테인리스 스틸 구조 |
리드 길이 | 78.74 " |
루프 저항 | 트랜스듀서 본체와 와이어 사이의 최소값: 100메그옴 @ 500VDC |
최대. 압력 | 200의 PSI |
NEMA 평가 | 10-클래스 1, 디비전 2, 그룹 A, B, C 및 D |
온도 운영. | -40도 ~ 185도 F |
산출 | 0.5 ~ 4.5VDC |
전원 필수 | 5 VDC |
프로세스 연결 | 1/8 "-27 NPT 외부 스레드 |
범위 | 0 ~ 100psig |
물에 젖은 재료 | 17-4PH 스테인리스 스틸 구조 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 9026204000 |
프로덕트 | 모델 | 범위 | 전기 연결 | 최대. 압력 | NEMA 평가 | 산출 | 전원 필수 | 압력 | 프로세스 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P266SNR-1C | - | - | - | - | - | - | 0에서 508 PSI로 | - | ₩ 347,462 | ||
P266SNR-2C | - | - | - | - | - | - | 0에서 754 PSI로 | - | ₩ 370,282 | ||
P499VCP-107K | 0 ~ 750psig | 6-1 / 2 피트 배선 하니스가있는 Packard | 1500의 PSI | 13-클래스 1, 디비전 2, 그룹 A, B, C 및 D | 0 ~ 10VDC | 12 ~ 30VDC | - | 1/4 "SAE 플레어 내부 스레드 | ₩ 450,047 | ||
P499ACP-105K | 0 ~ 500psig | 6-1 / 2 피트 배선 하니스가있는 Packard | 1000의 PSI | 7-클래스 1, 디비전 2, 그룹 A, B, C 및 D | 4 ~ 20mA | 12 ~ 30VDC | - | 1/4 "SAE 플레어 내부 스레드 | ₩ 445,322 | ||
P499ACP-107C | 0 ~ 750psig | Packard 커넥터 | 1500의 PSI | 8-클래스 1, 디비전 2, 그룹 A, B, C 및 D | 4 ~ 20mA | 9-30 VDC | - | 1/4 "SAE 플레어 내부 스레드 | ₩ 420,927 | ||
P499RAP-101C | 0 ~ 100psig | Packard 커넥터 | 200의 PSI | 9-클래스 1, 디비전 2, 그룹 A, B, C 및 D | 0.5 ~ 4.5VDC | 5 VDC | - | 1/8 "-27 NPT 외부 스레드 | ₩ 419,685 | ||
P499RAP-107C | 0 ~ 750psig | Packard 커넥터 | 1500의 PSI | 11-클래스 1, 디비전 2, 그룹 A, B, C 및 D | 0.5 ~ 4.5VDC | 5 VDC | - | 1/8 "-27 NPT 외부 스레드 | ₩ 375,900 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.