WinGuard 에폭시 코팅 시스템
WinGuard 에폭시 코팅 시스템은 Winsmith 감속기에 내구성을 추가하기 위해 엄격한 테스트를 거쳤습니다. 칩, 흠집, 긁힘에 강해 가장 까다로운 조건에서도 표면이 깨끗함을 유지합니다. WinGuard에는 H1 식품 등급 Mobil Glygoyle 460 합성 윤활제가 장착되어 있어 우발적인 식품 접촉이 발생할 수 있는 환경에서도 안전하게 사용할 수 있습니다.
1901년에 설립된 Winsmith는 고품질 기어 감속기와 기어 모터 제조를 전문으로 합니다. 미국 뉴욕주 스프링빌에 본사를 둔 이 브랜드는 다양한 제조, 자재 취급 및 자동화 프로세스를 지원합니다. XNUMX년에 걸친 그들의 유산은 정밀 엔지니어링에 대한 헌신과 산업 장비의 우수성을 반영합니다. 상세 보기
다양한 보어 직경과 2~3.50인치 범위의 웜 중심 거리에 있는 모든 유형의 Winsmith 감속기용 부싱 포함
WT / WB베이스가있는 강철로 만들어진 상단, 하단 및 상단 / 하단 감속기 장착 플레이트. Winsmith 감속기의 정밀 공차 샤프트에 대한 정확한 정렬을 제공하는 데 사용됩니다. 최대 3.50 인치의 웜 중심 거리에서 사용 가능
최대 기능을 갖춘 직각 감속기. 7.5 hp의 입력과 100 : 1의 공칭 비율로 컨베이어 벨트 및 동력 전달 시스템과 함께 사용하기에 이상적입니다. 마이크로 피팅 보호를 위해 Mobil Glygoyle 460으로 채워졌습니다. C-Face, C-Face 중공 출력 샤프트 및 간접 구동 버전으로 제공
Winsmith 부품 번호는 다양한 Eaton, Browning 및 Vestil 제품을 상호 참조하는 경우가 많습니다. 따라서, 더 이상 사용되지 않거나 재고 있음가 없는 Winsmith 감속기를 찾고 계시다면, 동일한 품목이 있을 가능성이 있습니다.
이러한 패치 및 수리 제품은 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 택배 배송 및 항공 화물 운송에 적합합니다.
윈 스미스 SE Encore 감속기 기계 속도를 제어하고 조정하는 기계 부품입니다. 그들은...더 읽기
SE Maximizer Plus 감속기는 세척 용도에 이상적입니다. 방수 씰을 만들기 위해 WashTite 모터 개스킷이 있습니다. 이 감속기는 스테인레스 스틸 중공 및 솔리드 아웃으로 제공됩니다....더 읽기
WinGuard 에폭시 코팅 시스템은 Winsmith 감속기에 내구성을 추가하기 위해 엄격한 테스트를 거쳤습니다. 칩, 흠집, 긁힘에 강해 가장 까다로운 조건에서도 표면이 깨끗함을 유지합니다. WinGuard에는 H1 식품 등급 Mobil Glygoyle 460 합성 윤활제가 장착되어 있어 우발적인 식품 접촉이 발생할 수 있는 환경에서도 안전하게 사용할 수 있습니다.
오른쪽 선택 감속기 입력/출력 속도, 토크 요구 사항, 효율성, 장착 옵션 및 환경 조건이 포함됩니다.
Winsmith 기어 드라이브는 적용 분야의 다양성에 따라 스퍼 기어, 헬리컬 기어, 베벨 기어, 웜 기어 및 유성 기어를 사용합니다.
기어비는 피동 기어의 잇수를 구동 기어의 잇수로 나누어 결정됩니다.
설치에는 부싱을 제자리에 누르거나 밀어 넣는 작업이 포함됩니다. 유지보수에는 마모 점검, 적절한 윤활, 심각한 마모 또는 손상 징후가 있는 부싱 교체가 포함됩니다.