그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 더블 페이스 슬레지 해머 |
얼굴 지름 | 1 13 / 32 " |
핸들 색상 | 검정 |
핸들 디자인 | 미끄럼 방지 그립 |
손잡이 재질 | 가황 고무 및 강철 |
머리 색깔 | 자연의 |
헤드 길이 | 4" |
헤드 재료 | 황동 |
머리 무게 | 2-1 / 2 파운드. |
헤드 폭 | 1 13 / 16 " |
전체 길이 | 12 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
UPC | 731325280432 |
선박 중량 (kg) | 1.66 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8205200000 |
프로덕트 | 모델 | 헤드 폭 | 얼굴 지름 | 핸들 디자인 | 전체 길이 | 손잡이 재질 | 머리 색깔 | 헤드 길이 | 헤드 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20212 | 2" | 2" | 미끄럼 방지 그립 | 14 " | 가황 고무 및 강철 | 하이 비스 그린 | 4" | 단조 스틸 | ₩ 163,677 | ||
20412 | 2.125 " | 2.125 " | 미끄럼 방지 그립 | 12 " | 가황 고무 및 강철 | 하이 비스 그린 | 2.5 " | 단조 스틸 | ₩ 182,700 | ||
20416 | 2.5 " | 2.5 " | 미끄럼 방지 그립 | 18 " | 가황 고무 및 강철 | 하이 비스 그린 | 5" | 단조 스틸 | ₩ 222,215 | ||
20624 | 2.25 " | 2.25 " | 미끄럼 방지 그립 | 24 " | 가황 고무 및 강철 | 하이 비스 그린 | 3" | 단조 스틸 | ₩ 283,885 | ||
20630 | 3" | 3" | 미끄럼 방지 그립 | 32 " | 가황 고무 및 강철 | 하이 비스 그린 | 5" | 단조 스틸 | ₩ 304,692 | ||
20824 | 2.5 " | 2.5 " | 미끄럼 방지 그립 | 24 " | 가황 고무 및 강철 | 하이 비스 그린 | 3" | 단조 스틸 | ₩ 307,142 | ||
20830 | 3" | 3" | 미끄럼 방지 그립 | 32 " | 가황 고무 및 강철 | 하이 비스 그린 | 6" | 단조 스틸 | ₩ 325,132 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.