그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 크로스 핀 해머 |
얼굴 지름 | 1.5 " |
핸들 색상 | 검정 |
핸들 디자인 | 미끄럼 방지 그립 |
손잡이 재질 | 가황 고무 및 강철 |
머리 색깔 | 하이 비스 그린 |
헤드 길이 | 4.75 " |
헤드 재료 | 단조 스틸 |
머리 무게 | 2의 파운드 |
헤드 폭 | 1.5 " |
전체 길이 | 17.5 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8205203000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 헤드 길이 | 머리 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
30316 | 5" | 3의 파운드 | ₩ 184,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.