그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 진공 차단기 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
높이 | 5 9 / 16 " |
자재 | 주조 황동, 주조 청동, 실리콘, Ultem, 폴리 프로필렌 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
봉 | 부나 니트릴 |
크기 | 2" |
온도. 범위 | 180도 F |
폭 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 2.61 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 8481301090 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 높이 | 자재 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 ~ 35XL | FNPT x FNPT | 2.5 " | 주조 황동, 주조 청동, 실리콘, Ultem, 폴리 프로필렌 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | ₩ 100,170 | ||
34 ~ 35XL | FNPT x FNPT | 2 15 / 16 " | 주조 황동, 주조 청동, 실리콘, Ultem, 폴리 프로필렌 | 3 / 4 " | 1.5 " | ₩ 119,350 | ||
1 ~ 35XL | FNPT x FNPT | 2 5 / 16 " | 주조 황동, 주조 청동, 실리콘, Ultem, 폴리 프로필렌 | 1" | 1.62 " | ₩ 148,225 | ||
114 ~ 35XL | FNPT x FNPT | 4.5 " | 주조 황동, 주조 청동, 실리콘, Ultem, 폴리 프로필렌 | 1.25 " | 2" | ₩ 290,850 | ||
112 ~ 35XL | FNPT x FNPT | 4.875 " | 주조 황동, 주조 청동, 실리콘, Ultem, 폴리 프로필렌 | 1.5 " | 2.25 " | ₩ 340,795 | ||
BFP-9 | Ght | 1.25 " | 황동, 스테인레스 | 3 / 4 " | 1 5 / 16 " | ₩ 15,417 | ||
BFP-8F | Ght | 1.625 " | 황동, 스테인리스 스틸, 아세탈 | 3 / 4 " | 1 15 / 16 " | ₩ 48,125 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.