항목 | 롤링 캐비닛 |
캐스터 크기 | 5 "X 2" |
캐스터 유형 | 소결 베어링 |
캐스터 휠 재질 | 페놀 |
색상 | 갈색 |
구성 | 센터 뱅크 : (3) 30 "W x 18-1 / 2"D x 2 "H, (4) 30"W x 18-1 / 2 "D x 4"H, (1) 30 "W x 18- 1/2 "D x 6"H |
깊이 | 20 " |
서랍 용량 | 120의 파운드 |
서랍 슬라이드 | 볼 베어링 |
마감재 | 새 취향 |
계량기 | 16 |
처리 | (1) 튜브형 스틸 사이드 |
높이 | 40 " |
정격 하중 | 1400의 파운드 |
잠금 시스템 | 높은 보안 관형 내부 키 잠금 |
자재 | 강철 |
서랍 수 | 8 |
선반 수 | 0 |
스토리지 용량 | 14,319 cu. 에. |
UPC | 024821101654 |
폭 | 34 " |
작업 표면 재료 | 강철 |
선박 중량 (kg) | 90.72 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 잠금 시스템 | 캐스터 유형 | 색상 | 서랍 수 | 선반 수 | 스토리지 용량 | 폭 | 구성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348XR | 높은 보안 관형 내부 키 잠금 | 소결 베어링 | 빨간색 | 8 | - | 14,319 cu. 에. | 34 " | 센터 뱅크 : (3) 30 "W x 18-1 / 2"D x 2 "H, (4) 30"W x 18-1 / 2 "D x 4"H, (1) 30 "W x 18- 1/2 "D x 6"H | ₩ 2,755,098 | ||
297XB | 높은 보안 관형 잠금 | (2) 잠금 장치로 고정, (2) 스위블 | 갈색 | 7 | 1 | 10,235 cu. 에. | 29 " | 센터 뱅크 : (3) 25 "W x 18-1 / 2"D x 2 "H, (3) 25"W x 18-1 / 2 "D x 4"H, (1) 25 "W x 18- 1/2 "D x 6"H | ₩ 1,787,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.