그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Torx 키 세트 |
팔 길이 | 3.9 "~ 7.9" |
블레이드 소재 | 크롬 바나듐 강철 |
마감재 | 크롬 도금 |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
핸들 타입 | T- 핸들, 인체 공학적 |
측정 유형 | 톡스 |
조각 수 | 7 |
사이즈 코드 | T4 |
포함 된 크기 | T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 29.72 |
선박 폭 (cm) | 17.53 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 테더 가능 | 팔 길이 | 마감재 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 항목 | 측정 유형 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36590 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 2" | 검은 산화물 | 플라스틱 | 비행 | Torx 키 세트 | 톡스 | T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 | ₩ 58,205 | ||
36396 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1.68 "~ 1.94" | 크롬 | 크롬 바나듐 강철 | 접이식, 인체 공학적 | Torx 키 세트 | 톡스 | T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25 | ₩ 51,905 | ||
36392 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1.8 "~ 4.7" | 검은 산화물 | 크롬 바나듐 강철 | 평원 | Torx 키 세트 | 톡스 (R) | T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 | ₩ 44,450 | ||
36690 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | 검은 산화물 | 크롬 바나듐 강철 | 평원 | Torx 키 세트 | 톡스 (R) | IP6, IP7, IP8, IP9, IP10, IP15, IP20 | ₩ 64,802 | ||
28567 | - | - | - | - | - | 잎 | - | - | ₩ 20,492 | ||
28563 | - | - | - | - | - | 잎 | - | - | ₩ 19,932 | ||
28577 | - | - | - | - | - | Torx 키 세트 | - | - | ₩ 19,827 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.