플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WIHA 도구 36392 Torx 키 세트 피스 7 T6 T20 | AH8LJL 38VY80

WIHA TOOLS 36392 Torx 키 세트 피스 7 T6 T20

재고 있음 있음
항목: AH8LJL 모델 : 36392크로스 참조: 38VY80

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 41,947 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목Torx 키 세트
팔 길이1.8 "~ 4.7"
팔 타입짧은
블레이드 소재크롬 바나듐 강철
마감재 검은 산화물
손잡이 재질크롬 바나듐 강철
핸들 타입평원
측정 유형톡스 (R)
조각 수7
셰이프L
사이즈 코드T6, T20
포함 된 크기T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20
테더 가능표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리)

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.05
선박 높이 (cm)2.29
선박 길이 (cm)12.7
선박 폭 (cm)9.14
원산지DE

제품 세부 사항 :

  • 비 점화 : 아니오
  • 절연 / 비 절연 : 비 절연

제품 변형

프로덕트모델테더 가능팔 길이마감재 손잡이 재질핸들 타입항목측정 유형포함 된 크기가격
WIHA TOOLS 36590 Torx 키 세트 T6 - T20 윙 쇼트 | AD8WHA 4NB68 36590표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리)2"검은 산화물플라스틱비행Torx 키 세트톡스T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20₩ 52,027
WIHA 도구 36492 Torx 키 세트 T9 - T30 T 핸들 Ergo | AD8WHB 4NB69 36492표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리)3.9 "~ 7.9"크롬 도금플라스틱T- 핸들, 인체 공학적Torx 키 세트톡스T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30₩ 128,765
WIHA TOOLS 36396 Torx 키 세트 T7 - ​​T25 접이식 Ergo | AD8WHD 4NB71 36396표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리)1.68 "~ 1.94"크롬크롬 바나듐 강철접이식, 인체 공학적Torx 키 세트톡스T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25₩ 52,167
WIHA 도구 36690 Torx 키 세트 피스 7 IP7 | AH8LJT 38VY86 36690표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리)-검은 산화물크롬 바나듐 강철평원Torx 키 세트톡스 (R)IP6, IP7, IP8, IP9, IP10, IP15, IP20₩ 57,330
WIHA TOOLS 28567 T15 Torqu용 Torx 교환 가능 블레이드 | CV3PVL 25E578 28567-------₩ 22,662
WIHA TOOLS 28563 T7 Torx 토크용 교환식 블레이드 | CV3PVM 25E577 28563-------₩ 21,052
WIHA 도구 28577 Ip15 Torxplus 교체 가능 블레이드 | CV3QCX 25E582 28577-----Torx 키 세트--₩ 20,090

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WIHA TOOLS 36392 Torx 키 세트 피스 7 T6 T20
₩ 41,947 /단위