항목 | 리지드 샤프트 커플 링 |
튜브 내경 | 5 / 8 " |
학년 | 2024 - T351 |
자재 | 알류미늄 |
외부 Dia. | 1.313 " |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | 10-32×5/8 |
토크 | 500.00 인치-파운드 |
총 길이 | 2" |
타입 | 로우 프로파일 |
원산지 | USA |
모델 | 총 길이 | 튜브 내경 | 내경 A | 내경 B | 키홈 크기 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A004004 | 1.125 " | 1 / 4 " | - | - | - | 0.687 " | 4-40×3/8 | 50.00 인치-파운드 | - | RFQ
|
7A006004 | 1.375 " | - | 3 / 8 " | 1 / 4 " | - | 0.875 " | 6-32×3/8 | 80.00 인치-파운드 | - | RFQ
|
7A006006 | 1.375 " | 3 / 8 " | - | - | - | 0.875 " | 6-32×3/8 | 120.00 인치-파운드 | ₩ 91,534 | RFQ
|
7A008006 | 1.750 " | - | 1 / 2 " | 3 / 8 " | - | 1.125 " | 8-32×1/2 | 150.00 인치-파운드 | - | RFQ
|
7A008008 | 1.750 " | 1 / 2 " | - | - | - | 1.125 " | 8-32×1/2 | 200.00 인치-파운드 | ₩ 127,425 | RFQ
|
7A010008 | 2" | - | 5 / 8 " | 1 / 2 " | - | 1.313 " | 10-32×5/8 | 400.00 인치-파운드 | - | RFQ
|
7A008008K | 1.750 " | 1 / 2 " | - | - | 1 / 8 " | 1.125 " | 8-32×1/2 | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.