항목 | 절연 소켓 세트 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
맥스. 사용 전압 | 1000 VAC |
조각 수 | 24 |
포함되는 플라이어 | 콤비네이션 플라이어 8 ", Diagonal Cutters 6-5 / 16", Long-Nose Pliers 6-5 / 16 " |
보호 | 최대 1000V의 전기 충격 방지 |
포함 된 스크루 드라이버 | (3) 일자 드라이버: 3.5, 4.5, 6.5mm, (3) 십자 드라이버: #1, #2, #3 |
포함 된 소켓 | (4) 3/8 "Dr 6 pt. 소켓 : 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", (7) 3/8"Dr 12 pt. 소켓 : 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 " |
도구 스토리지 포함 | 가능 |
도구 저장 유형 포함 | 케이스 |
선박 중량 (kg) | 1.81 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8206000000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 조각 수 | 포함 된 소켓 | 도구 스토리지 포함 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31390 | 1 / 4 " | 13 | (10) 1/4 "Dr 6 pt. 소켓 : 3/16", 7/32 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 3/8", 7 / 16 인치, 1/2 인치, 9/16 인치 | 가능 | ₩ 1,138,095 | ||
31391 | 1 / 4 " | 13 | (10) 1/4" Dr 6pt 소켓: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm | 가능 | ₩ 1,138,812 | ||
31890 | 3 / 8 " | 7 | - | 아니 | ₩ 524,597 | ||
31493 | 3 / 8 " | 10 | (8) 3/8 "Dr 소켓 : 5/16", 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 " | 가능 | ₩ 1,165,832 | ||
31590 | 3 / 8 " | 10 | (8) 3/8" Dr 소켓: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm | 가능 | ₩ 1,281,350 | ||
31491 | 3 / 8 " | 16 | (16) 3/8" Dr 12pt 소켓: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/ 4인치, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm | 가능 | ₩ 987,875 | ||
31592 | 3 / 8 " | 24 | (11) 3/8" Dr 소켓: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm | 가능 | ₩ 1,715,262 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.