WIEGMANN WC08C16 콘솔 인클로저 8인치 높이 x 16인치 너비 x 7인치 깊이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 경 사진 상단 인클로저 |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 회색 |
깊이 | 7" |
인클로저 커버 기능 | 사로 잡힌 덮개 나사 |
인클로저 커버 유형 | 힌지 |
마감재 | ANSI 61 그레이 폴리 에스테르 파우더 |
개 스켓 | 네오프렌 |
높이 | 8" |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 탄소강 |
금속 게이지 | 14 |
설치 | 받침대 |
NEMA 평가 | 12, 13 |
사용 가능한 개방 깊이 | 3.5 " |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 5.36 |
선박 높이 (cm) | 21.08 |
선박 길이 (cm) | 42.16 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 8538100000 |
모델 | 깊이 | 마감재 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WC12C24 | 9" | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 12 " | 24 " | ₩ 565,075 | |
WC16C24 | 11 " | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 16 " | 24 " | ₩ 661,167 | |
WC16C30 | 11 " | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 16 " | 30 " | ₩ 1,472,537 | |
WC16C36 | 11 " | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 16 " | 36 " | ₩ 1,311,852 | |
WC20C24 | 13 " | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 20 " | 24 " | ₩ 729,732 | |
WC20C30 | 13 " | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 20 " | 30 " | ₩ 861,210 | |
WC08C20 | 7" | ANSI 61 그레이 폴리 에스테르 파우더 | 8" | 20 " | ₩ 618,240 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.