MARATHON MOTORS 범용 모터, XNUMX상, 완전 밀폐형, C 페이스 풋리스
마라톤 범용 모터는 포장 및 HVAC 애플리케이션을 위한 압축기, 팬 및 자재 취급 기계와 같은 장비를 구동하는 데 이상적입니다. 마라톤 방적 모터 환기가 잘 되지 않는 환경에 적합합니다.
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | 서비스 요인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 5K33JNA943 | 1.5-1.6/0.8 | 1/3 | 1.3 | ₩ 570,181 | |
B | 5K35MNB114 | 2.1-2.2/1.1 | 1/2 | 1.25 | ₩ 913,207 |
특징
- 이 모터는 높은 구조적 강도를 위해 압연 강철 구조를 특징으로 합니다.
- 장기간 부드러운 모터 작동을 위해 볼 베어링이 있습니다.
- 습기가 많은 환경으로부터 보호하기 위해 완전히 밀폐된 팬 냉각 인클로저가 특징입니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
- CE
자주 묻는 질문
마라톤 범용 모터는 어떻게 장착하나요?
이 모터는 고정된 표면에 설치하기 위한 견고한 스타일 베이스가 있습니다. 연결 및 구동 부하를 위한 키 샤프트 설계가 있습니다.
마라톤 범용 모터의 절연 등급 등급은 무엇입니까?
이 모터는 NEMA B 디자인을 가지며 등급 B 절연 등급입니다.
마라톤 범용 모터는 빈번한 윤활이 필요합니까?
이 모터는 먼지와 부스러기가 어셈블리에 들어가는 것을 방지하기 위해 밀봉된 베어링을 가지고 있어 빈번한 윤활이 필요하지 않습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 캔틸레버 스토리지 랙 구성 요소
- 소화기 캐비닛
- 탄소 필터
- 플럭스 디스펜서
- 원격 제어 스포트라이트
- 고무
- 핸드 트럭
- 펌프
- 리니어 모션
- 열가소성 용접
- NOBLES 원통형 브러시
- MAHR 다이얼 표시계
- DAYTON 단일 입구 전방 곡선 송풍기
- COMPX NATIONAL 핀 텀블러 캠 도어록
- KOHLER 낮은 아크 세탁 싱크 수도꼭지
- MAIN FILTER INC. SP8B 시리즈 스핀 온 필터
- SPEARS VALVES DC 절연 커플러 PVC 일정 80 x PVC 일정 40 지우기
- EATON E50 시리즈 NEMA 어댑터 플레이트
- HUMBOLDT FlexPanel 압력 제어 시스템
- WEG Tefc 풋 마운트, 크러셔 듀티 가혹한 듀티 삼상 모터