항목 | Enclosure |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 스테인레스 |
깊이 | 8" |
인클로저 커버 기능 | 1/4 회전 세미 플러시 래치 |
인클로저 커버 유형 | 힌지 |
마감재 | # 4 브러시 드 |
개 스켓 | 폴리 우레탄 |
높이 | 24 " |
인테리어 패널 | 2NJ36 또는 2NJ37 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
금속 게이지 | 14 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 3R, 4, 4X, 12 |
사용 가능한 개방 깊이 | 8.75 " |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 17.17 |
선박 높이 (cm) | 24.38 |
선박 길이 (cm) | 69.09 |
선박 폭 (cm) | 61.72 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
모델 | NEMA 평가 | 색상 | 깊이 | 사용 가능한 개방 깊이 | 폭 | 인클로저 커버 기능 | 마감재 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4363008 | 4, 12, 13 | 회색 | 8" | 6.91 " | 30 " | 자물쇠 용 걸쇠 및 스테이플 | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 36 " | ₩ 1,990,467 | |
N412201606SSC | 3R, 4, 4X, 12 | 스테인레스 | 6" | 6.5 " | 16 " | 1/4 회전 세미 플러시 래치 | # 4 브러시 드 | 20 " | ₩ 1,863,645 | |
N412202008SSC | 3R, 4, 4X, 12 | 스테인레스 | 8" | 8.75 " | 20 " | 1/4 회전 세미 플러시 래치 | # 4 브러시 드 | 20 " | ₩ 2,171,015 | |
N412202013SSC | 3R, 4, 4X, 12 | 스테인레스 | 12 " | 12.5 " | 20 " | 1/4 회전 세미 플러시 래치 | # 4 브러시 드 | 20 " | ₩ 2,382,082 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.