항목 | Enclosure |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 회색 |
깊이 | 8" |
인클로저 커버 기능 | 자물쇠 용 걸쇠 및 스테이플 |
인클로저 커버 유형 | 힌지 |
마감재 | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 |
개 스켓 | 폴리 우레탄 |
높이 | 36 " |
인테리어 패널 | 3A933 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 탄소강 |
금속 게이지 | 14 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 4, 12, 13 |
사용 가능한 개방 깊이 | 6.91 " |
폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 36.45 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 99.06 |
선박 폭 (cm) | 77.47 |
HS 코드 | 8538908080 |
원산지 | US |
모델 | NEMA 평가 | 색상 | 깊이 | 사용 가능한 개방 깊이 | 폭 | 인클로저 커버 기능 | 마감재 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N412201606SSC | 3R, 4, 4X, 12 | 스테인레스 | 6" | 6.5 " | 16 " | 1/4 회전 세미 플러시 래치 | # 4 브러시 드 | 20 " | ₩ 1,873,322 | |
N412202008SSC | 3R, 4, 4X, 12 | 스테인레스 | 8" | 8.75 " | 20 " | 1/4 회전 세미 플러시 래치 | # 4 브러시 드 | 20 " | ₩ 2,045,820 | |
N412202013SSC | 3R, 4, 4X, 12 | 스테인레스 | 12 " | 12.5 " | 20 " | 1/4 회전 세미 플러시 래치 | # 4 브러시 드 | 20 " | ₩ 2,318,400 | |
N412241608SSC | 3R, 4, 4X, 12 | 스테인레스 | 8" | 8.75 " | 16 " | 1/4 회전 세미 플러시 래치 | # 4 브러시 드 | 24 " | ₩ 2,147,232 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.